KB-160 コンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク) KIドリル 18786794

コンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード18786794品番KB-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

刃先がX字型に!コンクリートやデッキプレートの穿孔作業に最適

用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの穿孔全長(mm)166適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plusシャンク)使用条件回転+振動穿孔径(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする