曜日別特売
KKD-3.0 六角軸コンクリートドリル KIドリル 18787494

六角軸コンクリートドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
穿孔径(mm)3
内容量1本注文コード18787494品番KKD-3.0
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は849円となります。
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能!
一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く安定した穴あけができます。

用途
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど
全長(mm)116適合機種充電ドライバー(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)使用条件回転・インパクト穿孔径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする