曜日別特売
KKD-3.5X5 六角軸コンクリートドリル KIドリル 18787598

六角軸コンクリートドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
穿孔径(mm)3.5
内容量1組(5本)注文コード18787598品番KKD-3.5X5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100

六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能!
一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く安定した穴あけができます。

用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116適合機種充電ドライバー(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)セット内容5本組使用条件回転・インパクト穿孔径(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする