用途浴室・シャワー室の排気仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール・密度40K【消音ボックス(外面)】SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装板【構造(羽根車)】多翼出力(kW)0.28極数4形式(SMUR2専用特殊電動機)全閉形周波数(Hz)60電圧(V)100対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度100%以下)保護等級IP40(屋内)番手No.1-1/2設置方法天井吊り(ダクト途中)材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装材質(羽根車)SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内相単相