曜日別特売
48436 ストロンガーチェーンロック DAYTONA(デイトナ) 18788896

48436 ストロンガーチェーンロック DAYTONA(デイトナ) 18788896
48436 ストロンガーチェーンロック DAYTONA(デイトナ) 18788896
48436 ストロンガーチェーンロック DAYTONA(デイトナ) 18788896
48436 ストロンガーチェーンロック DAYTONA(デイトナ) 18788896
48436 ストロンガーチェーンロック DAYTONA(デイトナ) 18788896
48436 ストロンガーチェーンロック DAYTONA(デイトナ) 18788896
48436 ストロンガーチェーンロック DAYTONA(デイトナ) 18788896

ストロンガーチェーンロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)2.5
内容量1本注文コード18788896品番48436
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

30mm幅Φ8mmの太いチェーンで愛車を護る。
施錠時にもたつかず使いやすいΦ8mmチェーンを採用。
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。
カギ穴には雨やほこりを防ぐキーシャッター付き。
ピッキングされにくい形状のキー3本付属。内1本は暗闇で便利なLEDライト付き。

用途
施錠時にもたつかず使いやすい、30mm幅Φ8mmの太いチェーンで盗難抑止
熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止
カギ穴には雨やホコリを防ぐキーシャッタ付き
ロックとチェーンが一体式だから、2ピースに分かれない。ロック解除時に手間を省く
長さ(m)2.5チェーン径(Φmm)8
注意
※ ロックを装着したまま車両を移動しないでください。
※ 盗難を完全に防ぐものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする