※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
くればぁ
フッ素樹脂メッシュPFA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1枚
メッシュ
100
線径(μm)
110
注文コード
18789042
品番
100メッシュ Φ110 目開き144μ
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
メッシュ・線径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
920
長さ(mm)
1000
厚さ(μm)
231
メッシュ
100
線径(μm)
110
開口率(%)
31.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
目開き(μm)
144
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長