100メッシュ Φ80 目開き174μ フッ素樹脂メッシュPFA くればぁ 18789058

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂メッシュPFA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚メッシュ100線径(μm)80注文コード18789058品番100メッシュ Φ80 目開き174μ
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
幅(mm)920長さ(mm)1000厚さ(μm)160メッシュ100線径(μm)80開口率(%)46.9RoHS指令(10物質対応)対応目開き(μm)174

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1775:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ふっ素」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする