※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
くればぁ
樹脂メッシュ PVDC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
幅(mm)
920
920
1030
目開き(μm)
320
1620
1200
980
810
540
320
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18789243
品番
N-50
参考基準価格(税別)
¥18,880
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
幅(mm)
920
長さ(mm)
1000
厚さ(μm)
340
メッシュ
50
線径(μm)
180
開口率(%)
40.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
目開き(μm)
320
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長