KIドリル
木工・ビニマスコアストレートシャンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(4本)
種別
4本セット
注文コード
18789278
品番
KMM-4Pset
参考基準価格(税別)
¥62,170
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
コア外径・種別・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出!
シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途
塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削
有効長(mm)
45
仕様
差込:ストレートシャンク
セット内容
53・65・95・120mm・専用シャンク・センタードリルセット
種別
4本セット
使用条件
回転