曜日別特売
KMM-5PsetSDS 木工・ビニマスコアSDSシャンク KIドリル 18789305

木工・ビニマスコアSDSシャンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(5本)種別5本セット注文コード18789305品番KMM-5PsetSDS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出!
シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)

用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削有効長(mm)45仕様差込:SDSシャンクセット内容53・65・81・95・120mm・専用シャンク・センタードリルセット種別5本セット使用条件回転
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする