※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
くればぁ
ステンレスメッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
メッシュ
200
10
14
20
30
40
50
60
80
100
120
150
200
300
400
500
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18789444
品番
#200(平織)Φ0.05
参考基準価格(税別)
¥20,160
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.05
網目(mm)
0.077×0.077
メッシュ
200
材質
SUS316
タイプ
平織
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(μm)
50
開口率(%)
36.8
目開き(μm)
77
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400