SDSコアビットボディ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18789479 品番 SDSCB-38-B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥21,340 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP!
小型軽量化に対応!(600Wタイプ)
22〜80Φの口径に威力を発揮!
ガイドプレート不要でよりスピードアップ!

有効長(mm)150 用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業 使用条件回転+振動 コア外径(mm)38
注意
※シャンク・センタードリル部分は付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする