曜日別特売
508メッシュ 目開き20μ 糸径30μ ナイロンメッシュ くればぁ 18789995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンメッシュ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)1100
目開き(μm)20
20
970
547
475
400
308
263
218
188
177
149
160
108
91
77
63
57
48
42
38
32
30
16
530
560
600
630
660
700
730
5
10
15
18
34
31
40
45
50
52
55
56
60
68
70
75
80
85
90
100
105
115
118
120
125
135
21
25
150
155
165
170
175
180
185
195
200
215
220
225
235
240
250
255
265
270
275
280
300
310
330
335
355
365
375
410
440
500
790
830
900
940
1000
1030
1170
1320
1450
1560
1800
開口率(%)16
16
58
48
43
40
37
39
36
35
34
41
42
31
32
29
30
27
23
25
12
49
51
59
50
52
54
55
2
4
11
14
20
26
28
21
38
44
17
47
46
33
0.37
56
57
62
61
内容量1枚注文コード18789995品番508メッシュ 目開き20μ 糸径30μ
参考基準価格(税別)¥63,920販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
幅(mm)1100長さ(mm)1000厚さ(μm)60開口率(%)16目開き(μm)20メッシュ508RoHS指令(10物質対応)対応線径(μm)30

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18789925
2023-02-15
用途: 土壌サンプリング測定時

くればぁさんの商品は非常に良い商品です。梱包もしっかりとしてました。
高価なだけあって使用感には満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2370:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする