曜日別特売
B0361AE-290 ステルクHD-3312 ネイビー 弘進ゴム 18790549

B0361AE-290 ステルクHD-3312 ネイビー 弘進ゴム 18790549
B0361AE-290 ステルクHD-3312 ネイビー 弘進ゴム 18790549
B0361AE-290 ステルクHD-3312 ネイビー 弘進ゴム 18790549
B0361AE-290 ステルクHD-3312 ネイビー 弘進ゴム 18790549
B0361AE-290 ステルクHD-3312 ネイビー 弘進ゴム 18790549

ステルクHD-3312 ネイビー

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード18790549品番B0361AE-290
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

長持ちする専用の配合と設計で、約30%耐屈曲性能が向上したプロユーズに最適のメンズワークブーツです。23~30cmの幅広いサイズ展開です。

形状ハイカットネイビー種類安全長靴サイズ(cm)29長さ(cm)340材質(アッパー)長靴:天然ゴム、合成ゴム材質(ソール)長靴:天然ゴム、合成ゴム標準質量(g/片足)950機能ムレにくい、屈曲性が良い、長持ち、通気インソール入り足幅2E靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 除雪作業
その他業種

自宅の除雪作業に使用しています。おしゃれなデザインで作業を後押ししてくれます。サイズは少し細めの感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする