※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
くればぁ
SUS304平織メッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
メッシュ
2
20
2
4
6
8
10
12
14
16
18
線径(μm)
2000
290
2000
1200
800
500
厚さ(mm)
2
0.29
2
1.2
0.8
0.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18790564
品番
2メッシュ Φ2.0 目開き10.700 開口率71.0%
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
2
網目(mm)
10.7×10.7
メッシュ
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(μm)
2000
開口率(%)
71
目開き(μm)
10700
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400