KBR-33 六角軸ツバナシバイメタルホルソー KIドリル 18790888

六角軸ツバナシバイメタルホルソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
径(mm)33
内容量1本注文コード18790888品番KBR-33
参考基準価格(税別)¥5,905販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

充電ドリル対応!
刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造!
鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー!
薄ステンレス板も穴あけ可能!

用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削有効長(mm)22使用条件回転径(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする