仕様●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリひょう量(kg)30電源ACアダプタ、単一乾電池4本、充電式バッテリー(全て別売); 別売; 別売最小表示(g)5構造ABSハウジング、プラスチックまたはステンレス製計量皿、持ち運び用ハンドル計量皿寸法(mm)245 x 190計測単位Gram; Kilogram繰返し性代表値:10gディスプレイバックライト付き液晶表示使用温湿度範囲温度: 0℃~40℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで直線性±10gアプリケーション計量材質(計量部)ステンレス製バッテリー寿命乾電池使用で約1500時間