CX5200JP+30467763 ポータブル天びん(コンパスCXシリーズ)+キャリングケースセット オーハウス 18791669

ポータブル天びん(コンパスCXシリーズ)+キャリングケースセット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット最小表示(g)1ひょう量(g)5200注文コード18791669品番CX5200JP+30467763
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

CXシリーズ天びんは乾電池使用で約1000時間継続して使用ができようにエコ設計さています。形状がコンパクトで軽量、また収納がしやすいため、研究ラボ、教育やご家庭にも最適です。
操作ボタンは2つのため
操作が簡単で、大きなバックライト付きLCDディスプレイは非常に見やすいです。

電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)ひょう量(g)5200最小表示(g)1本体質量(kg)0、5計測単位g文字高(mm)ディスプレイサイズ:18校正外部分銅による校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135 × 201 × 41ディスプレイバックライト付き液晶ディスプレイ(LCD)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)128 × 142風袋引き範囲0~最大ひょう量モード機能:質量安定時間(秒)1、5校正分銅スパン別売り:2kgバッテリー寿命1000時間
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする