1765 カラーダンスせんす白/お絵かきセンス白 アーテック[学校教材・教育玩具] 18791885

1765 カラーダンスせんす白/お絵かきセンス白 アーテック[学校教材・教育玩具] 18791885
1765 カラーダンスせんす白/お絵かきセンス白 アーテック[学校教材・教育玩具] 18791885
1765 カラーダンスせんす白/お絵かきセンス白 アーテック[学校教材・教育玩具] 18791885
1765 カラーダンスせんす白/お絵かきセンス白 アーテック[学校教材・教育玩具] 18791885
1765 カラーダンスせんす白/お絵かきセンス白 アーテック[学校教材・教育玩具] 18791885
1765 カラーダンスせんす白/お絵かきセンス白 アーテック[学校教材・教育玩具] 18791885

カラーダンスせんす白/お絵かきセンス白

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18791885品番1765
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥231
販売価格(税別)
210

ダンスにピッタリ コンパクトなせんす
コンパクトなせんすです。両面無地なので自由に絵が描けます。踊りや舞台などの小物としておすすめです。
材質:紙、PP。サイズ:約335×225mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。ホワイト材質紙、PP寸法(mm)352×225質量(g)21.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18791885
2022-09-09
用途: 絵画教室の課題のため
QK unitその他業種

子どもたちに絵を描いてもらうために購入しました。
商品の説明に
「水性、油性、蛍光ペン、水彩など、さまざまなもので描くことができます。」
とあり、これに合わせて水性マーカーのセットを大量購入。
子どもに描かせる前に自分で試したところ、水性マーカーがのらず
一時間経っても乾かない上、ドライヤーでも完全には二時間では乾きません。
やむを得ず(教室の時間内に乾かないのはまずいので)
紙を扇子のサイズに切って貼り付けることにしました。
27人と大量な上、紙はりにどうしてもズレが出たりしました。
失敗作は使うわけにはいかないので、またこの紙貼りの工程をしなくてはいけない、とわかっていても、失敗の分、さらに買い足すことに(涙
また、紙を貼ったことにより、扇子の骨に負担がかかるので
外れるものもあり、その修復にもさらに時間が(涙涙
とはいえ、時間も迫っていて
紙を貼って使えるのならば間に合うならば、と持って行きました。
そして当日、紙を貼った扇子に絵を描き、ふと子どもが裏の方にも水性マーカーで描き始めたとき、
「裏の方には水性でも描けてすぐ乾く!」ということを発見しました。
ということは、この扇子の紙は
裏表が工場で貼られる時に反対になっているのかもしれない!と
思いました。
もちろん油性で描いたら、裏表は全く問題はないのだと思います。
絵の具でも、大丈夫(とはいえ乾くと共に撓んで、それはそれで骨に負担がかかるかもしれないと思います)かもしれません。
ただ時間が決まっている教室では、やはり安全で手軽な水性マーカーが好まれます。
そうなると紙の表裏で、
私のように二度手間三度手間プラス焦りをする方が
今後出るかも、と思いこのようにレビューでお知らせしておこうと思いました。
今一度、紙の表裏を製造工程を確認していただけたらと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする