曜日別特売
KPH-27 プラスホルソー KIドリル 18792087

プラスホルソー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1本穿孔径(mm)27注文コード18792087品番KPH-27
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造!
鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー!
ツバなしタイプで、複合的な材料も可能!

用途ステンレス板(1mmまで)、鋼板、形鋼、鋳物、銅材、アルミニウム、合成樹脂、木材、石膏ボード、合板等の穿孔有効長(mm)30使用条件インパクトドライバー回転穿孔径(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする