曜日別特売

プラスコンクリービット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
穿孔径(mm)3.4
内容量1パック注文コード18792236品番KPC-34
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!プラスビット・ロングプラスビットにも着脱可能!
これまで3.4・3.5mmなどで有効長が短く届かなかった穴あけ作業が可能に!
穴あけ後もロングプラスビットで瞬時にビス留め可能!狭い作業現場やハシゴを使用しても届かない現場でも作業効率UP

用途
コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
付属品替刃4本使用条件回転穿孔径(mm)3.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする