アーテック[学校教材・教育玩具]
カラー不織布ハッピ J
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
黒
オレンジ
黄
黒(緑襟)
黒(青襟)
黒(紫襟)
黒(黄襟)
黒(赤襟)
紫
青
赤
桃
白
緑
水色
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18792262
品番
1303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
安くて丈夫!軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製
サイズJ (幼児~小学校低学年向け)
色
黒
材質
不織布
寸法(mm)
890×620、(帯)1300×30
質量(g)
82
身幅(cm)
48
袖口幅(cm)
22
商品説明動画
参考になった