1500 カラー不織布ハッピ J アーテック[学校教材・教育玩具] 18792287

 

1500 カラー不織布ハッピ J アーテック[学校教材・教育玩具] 18792287
1500 カラー不織布ハッピ J アーテック[学校教材・教育玩具] 18792287

カラー不織布ハッピ J

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード18792287品番1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥271
販売価格(税別)
246

安くて丈夫!軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製
サイズJ (幼児~小学校低学年向け)

材質不織布寸法(mm)890×620、(帯)1300×30質量(g)82身幅(cm)48袖口幅(cm)22

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする