1302 カラー不織布ハッピ 子供用 S アーテック[学校教材・教育玩具] 18792357

 

1302 カラー不織布ハッピ 子供用 S アーテック[学校教材・教育玩具] 18792357
1302 カラー不織布ハッピ 子供用 S アーテック[学校教材・教育玩具] 18792357
1302 カラー不織布ハッピ 子供用 S アーテック[学校教材・教育玩具] 18792357

カラー不織布ハッピ 子供用 S

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード18792357品番1302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥290
販売価格(税別)
264

安くて丈夫!軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製
Sサイズ(小学校高学年~中学生向け)

材質不織布寸法(mm)1060×730、(帯)1400×30質量(g)105身幅(cm)57袖口幅(cm)26

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18792418
2022-10-09
用途: 学習発表会の衣装
教育・研究機関

注文数が多いかったので、安くて助かりました。何回も繰り返して使えそうです。

対象商品 : 18792366
2020-01-26
用途: 和風のダンスの衣装に購入。
サービス業

少し硬くゴワゴワしていますが、羽織って踊るので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする