曜日別特売
1360 カラー不織布ハッピ 大人用 L アーテック[学校教材・教育玩具] 18792463

1360 カラー不織布ハッピ 大人用 L アーテック[学校教材・教育玩具] 18792463
1360 カラー不織布ハッピ 大人用 L アーテック[学校教材・教育玩具] 18792463
1360 カラー不織布ハッピ 大人用 L アーテック[学校教材・教育玩具] 18792463
1360 カラー不織布ハッピ 大人用 L アーテック[学校教材・教育玩具] 18792463
1360 カラー不織布ハッピ 大人用 L アーテック[学校教材・教育玩具] 18792463
1360 カラー不織布ハッピ 大人用 L アーテック[学校教材・教育玩具] 18792463
1360 カラー不織布ハッピ 大人用 L アーテック[学校教材・教育玩具] 18792463

カラー不織布ハッピ 大人用 L

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード18792463品番1360
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

安くて丈夫!軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製
Lサイズ(高校生~成人向け)

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質不織布寸法(mm)1220×800、(帯)1700×30質量(g)130身幅(cm)66袖口幅(cm)30

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18792436
2024-07-24
用途: 弊社40数年記念会の余興踊りに使用
有限会社ネオニッセイ卸売・小売業

一時的な動きの激しい動作にも耐えてしっかりした仮着でした!

対象商品 : 18792445
2023-06-07
用途: 体育祭の応援
毎日新聞 高倉販売所サービス業

1回きりの応援に使用するものなので、リーズナブルで全員合わせられて良かったです。
商品も早く届いて助かりました。

対象商品 : 18792454
2019-09-28
用途: 福祉施設でのイベントで着用しました。
医療・福祉・介護関連業

素材上仕方ないのですが、開封後すぐ使用すると厚紙を着ている感じです。(イメージとしてはダンボールで作ったロボット)
ハッピの折り目を無くすと良いので、一度洗濯したり、時間がない時はグチャグチャに揉んでしまうと折り目が無くなるので着ごごちが良くなると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 18792436
2019-10-14
用途: イベント
不動産業

ちょうど良い商品で、とても良かった重宝しました。

対象商品 : 18792445
2018-12-04
用途: 研修発表の衣装として
工房まるやま教育・研究機関

布を縫い付けるのに苦労しましたが立派にできました。
白襟があるとよいと思います。

対象商品 : 18792472
2018-05-18
用途: イベントの衣装
製造業

不織布なので薄く下が透けます。サテン地のものがおススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする