仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売アクセサリ寸法(mm)202×224×54電源単3電池4本(別売)、ACアダプタ標準装備最小表示(g)1計量皿寸法(mm)170×140計測単位グラム、キログラム、カラット、カスタム通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (Available as an Accessory)、USBホスト(別売)、USBデバイス(別売)繰返し性代表値:1g表示器外部:アクセサリ別売ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~40℃、湿度/80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで直線性±1g安定時間(秒)1校正分銅8000g、OIML F2 または ASTM CL 4最大秤量(g)8200バッテリー寿命電池使用で6時間