曜日別特売
2460 クリスマスツリー作り アーテック[学校教材・教育玩具] 18793538

2460 クリスマスツリー作り アーテック[学校教材・教育玩具] 18793538
2460 クリスマスツリー作り アーテック[学校教材・教育玩具] 18793538
2460 クリスマスツリー作り アーテック[学校教材・教育玩具] 18793538
2460 クリスマスツリー作り アーテック[学校教材・教育玩具] 18793538
2460 クリスマスツリー作り アーテック[学校教材・教育玩具] 18793538
2460 クリスマスツリー作り アーテック[学校教材・教育玩具] 18793538

クリスマスツリー作り

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18793538品番2460
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥430
販売価格(税別)
391
セット内容もみの木モール(約1m)×2、ツリー台×1、モール(Φ6×240mm)8色×各1、丸棒(Φ6×300mm)×1、ベル×1、綿×1材質もみの木モール:PVC、わた:アクリル寸法(mm)約Φ120×250(完成)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする