アーテック[学校教材・教育玩具]
ホップスキップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18795254
品番
7764
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥520
販売価格(税別)
¥
473
バスケットに入れる
色
カラフル
材質
PP、PVC、TPR
寸法(mm)
全長720(足掛けリング:外寸175×160×12、内径137、ゴムひも:485、ボール:Φ60~80)