曜日別特売
PR223JP/E+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付) 上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 18795817

上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット最小表示(g)0.001ひょう量(g)220注文コード18795817品番PR223JP/E+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。
読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。
PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。

用途
特定計量器
パーセント計量
データ通信
床下計量
個数計数
仕様●表示部保護カバー:標準装備●最小軽量値(g):0.82●最小軽量値(USP、0.1%、代表値)(g):2●風防:標準装備寸法(mm)201×317×303電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220最小表示(g)0.001計量皿寸法(mm)Φ120計測単位ミリグラム、グラム、キログラム、カラット通信方式RS232繰返し性代表値:0.001g表示器外部:別売ディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲(5-40℃で動作保証)温度/10℃~30℃、湿度/80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで直線性±0.002g安定時間(秒)2校正分銅200g、OIML E2 または ASTM CL 1
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする