自重堂
Z-DRAGON セーフティシューズ S3171-1
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
23
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
30
色
ホワイト×ブラック
ホワイト×ブラック
ホワイト×カモフラ
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
18796488
品番
S3171-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
男女兼用で着用シーンを選ばなしセーフティシューズ
ベロ部分ブランドネーム
踵部分反射パイピング
サイズ(cm)
23
足幅
3E
色
ホワイト×ブラック
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
合成ゴム
標準質量(g/片足)
約340(26.0)
材質(先芯)
樹脂芯
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー