曜日別特売
S3171-1 Z-DRAGON セーフティシューズ S3171-1 自重堂 18796707

S3171-1 Z-DRAGON セーフティシューズ S3171-1 自重堂 18796707
S3171-1 Z-DRAGON セーフティシューズ S3171-1 自重堂 18796707
S3171-1 Z-DRAGON セーフティシューズ S3171-1 自重堂 18796707
S3171-1 Z-DRAGON セーフティシューズ S3171-1 自重堂 18796707

Z-DRAGON セーフティシューズ S3171-1

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)27
ホワイト×カモフラ
内容量1足注文コード18796707品番S3171-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

男女兼用で着用シーンを選ばなしセーフティシューズ
ベロ部分ブランドネーム
踵部分反射パイピング

サイズ(cm)27足幅3Eホワイト×カモフラ形状ローカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約340(26.0)材質(先芯)樹脂芯RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18796813
2021-12-13
用途: 配達作業に

軽くて動きやすくてとてもラクです。
長持ちしてくれればまた買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする