曜日別特売
PX224JP/E+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付) 分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット オーハウス 18797671

分析天びん(パイオニアPXシリーズ)+プリンタ(Bluetoothモデル)セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット最小表示(g)0.0001ひょう量(g)220仕様●最小計量値(USP、0、1% 代表値):200 mg●表示部保護カバー:標準付属●風防:標準装備注文コード18797671品番PX224JP/E+SF40A/BT(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。
PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。
USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。

仕様●最小計量値(USP、0、1% 代表値):200 mg●表示部保護カバー:標準付属●風防:標準装備寸法(mm)309×321×209電源【2】ACアダプタ(標準付属)ひょう量(g)220最小表示(g)0.0001計量皿寸法(mm)90計測単位カラット; グラム; ミリグラム通信方式RS232; USBディスプレイ2行 LCD、バックライトつき風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで安定時間(秒)3材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命該当なし
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする