昭和商会
SHOWA 置き型熱中症予防標識
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
18797696
品番
N18-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
床面にはNBR(特殊合成ゴム)を使用し、滑りにくく柔軟性があります。
持ち運びに便利、簡単設置で滑りにくいマットです。
施工不要なので、どなたでも設置できます。
用途
熱中症の注意喚起に
表示内容
熱中症を予防しましょう!水分・塩分補給・適度な休憩!
取付
床置き
材質
表:PVCフィルムコーディング+ポリエステル(100%)、裏:NBR(特殊合成ゴム)
トラスコ品番
123-7510
長さ(mm)
300
幅(mm)
450
質量(g)
250