商品レビューを投稿する内容量1セット最小表示(mg)0.01 ; 0.1ひょう量(g)52 /120仕様●最小計量値(USP、0、1% 代表値):20 mg●表示部保護カバー:標準付属●風防:標準装備注文コード18798005品番PX125DJP+SF40A/BT
参考基準価格(税別)¥442,400販売価格(税込)¥483,780販売価格(税別)
この商品は最小表示・ひょう量・仕様など45種類から選べます他の種類を見る パイオニア PX シリーズの、基本的な計量機能と特徴的な性能の組み合わせにより、ラボ用、産業用、教育用のアプリケーションに高精度と再現性を提供します。
PXはリーズナブルな価格設定で、直感的な操作ができる設計になっており、表示部は 2 行表示の仕様になっています。
USB と RS232 の通信出力があり、通信が容易に行えます。