アーテック[学校教材・教育玩具]
新 作品収納ケース
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
寸法(mm)
610×460×20
565×410×20
610×460×20
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18798124
品番
11142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥371
販売価格(税別)
¥
337
バスケットに入れる
材質
ダンボール
色
白無地
寸法(mm)
610×460×20
セット内容
作品収納ケース×1、持ち手×1、輪ゴム×1、名前シール×1
サイズ
特大
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,200
/
税込
¥
3,520