緊急時の防寒におすすめ薄くて軽いのに暖かい災害時などの簡易防寒具として便利なアルミ素材の防寒シートです。家族全員で使える多目的シートタイプです。反射することで体を温め、雨や風に体温を奪われることを防ぎます。たためばコンパクトになるので、防災リュックに入れたり、アウトドアにも便利です。銀色でキラキラ目立つので、救出時の発見に役立ちます。材質:アルミ蒸着OPP。サイズ:2130×1350×0.03mm
薄くかさばらないのが利点です。ただ薄くて(感覚的に)頼りなさを感じるのと結露もしやすいため、毛布等と併用して使うのが良いと思います。
ガスも電気も値上がりし、その防衛として睡眠時に掛け布団の下に敷いてみた。普段使いにはガサガサ快適性は低いが保温と言う意味では有効であった。震災時の防災備品として保管している。
避難時用に購入しました。50年以上前から同様のものを登山時に使用していました。軽くて、コンパクトで重宝しています。
毛布の代用品になるかテスト的に購入しました。軽量で場所も取らず備蓄品に使えると判断し、追加で手配予定です。