3019 油ねんど 1kg(無臭) アーテック[学校教材・教育玩具] 18798885

3019 油ねんど 1kg(無臭) アーテック[学校教材・教育玩具] 18798885
3019 油ねんど 1kg(無臭) アーテック[学校教材・教育玩具] 18798885
3019 油ねんど 1kg(無臭) アーテック[学校教材・教育玩具] 18798885
3019 油ねんど 1kg(無臭) アーテック[学校教材・教育玩具] 18798885
3019 油ねんど 1kg(無臭) アーテック[学校教材・教育玩具] 18798885
3019 油ねんど 1kg(無臭) アーテック[学校教材・教育玩具] 18798885
3019 油ねんど 1kg(無臭) アーテック[学校教材・教育玩具] 18798885
3019 油ねんど 1kg(無臭) アーテック[学校教材・教育玩具] 18798885

油ねんど 1kg(無臭)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18798885品番3019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥581
販売価格(税別)
528
材質石粉(2種類)、石けん、油脂寸法(mm)165×90×35質量(kg)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18798885
2023-06-22
用途: 粘土遊びに
教育・研究機関

においも少なく、使用感は良いと思う。
お値段もお手頃です。

対象商品 : 18798885
2023-03-09
用途: 見本造形物

とても扱いやすい。油でベタつくこともなく、臭いもなく、作業できる。

対象商品 : 18798885
2021-04-08
用途: 複製作業
tonerico卸売・小売業

複製でよく使われている「保育ねんど」500gを2個買うより割安なので使用してみました。
「保育ねんど」同等のきめ細やかさで複製には問題なく使用できます。

対象商品 : 18798885
2020-01-31
用途: 小学校で
教育・研究機関

臭いが全くないので驚きました!
今までの油粘土はなんだったのかと思うほどですごく気に入りました!兄弟や友だちと分けたりしたいので大容量パック作ってほしいくらいです!

対象商品 : 18798885
2019-11-14
用途: クライミングホールドの型用に
サービス業

クライミングホールドの型用に購入。臭いもなく、手にもあまり付かないので使いやすい。

対象商品 : 18798885
2020-05-01
用途: 子供の遊び道具

ちょっと固くて、子供だけでちぎることができませんでした。

対象商品 : 18798885
2018-06-28
用途: こどもの工作ー張り子に使用。
FEP

臭いもなく、色も白で昔の油粘土より使いやすかったです。

対象商品 : 18798885
2018-04-10
用途: 凹凸物を固定する土台用
教育・研究機関

油っこくもなく、臭いもほとんど感じられません。使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする