i-D33XW60C1R5JP+30616409 台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+車輪キットセット オーハウス 18799719

 

i-D33XW60C1R5JP+30616409 台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+車輪キットセット オーハウス 18799719
i-D33XW60C1R5JP+30616409 台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+車輪キットセット オーハウス 18799719

台はかり(ディフェンダー3000シリーズ)+車輪キットセット

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送35日以内出荷とは
内容量1セットひょう量(kg)60電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備注文コード18799719品番i-D33XW60C1R5JP+30616409
参考基準価格(税別)¥175,500販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

D3000シリーズのベンチスケールは、生産、梱包、倉庫、在庫、入出荷など各分野での一般的な計量、個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。
D3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン、物理的ボタン、マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ、AC電源または充電池、そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。
大きくて明るいバックライト付きLCDディスプレイにより、計量結果が鮮明に表示されます。 チェック計量モードでは、ディスプレイの色(黄色/緑/赤)が目標重量範囲によって変化し、視覚的に確認することが可能です。
この耐久性の高いD3000シリーズは、304ステンレス鋼のプラットフォーム、塗装スチール管状フレームおよびアルミニウム製ロードセルを備えています。インジケーターは、耐久性のあるABSハウジングとスチール製の取り付けブラケットを備えています。
個数計量、チェック計量、および合計モードが可能です。印刷またはデータ接続用としてRS232が標準で装備されUSBデバイスまたはイーサネットはオプションで対応します。

材質(計量台)ステンレススチール寸法(mm)305×646×122質量(kg)11.9出力非対応ひょう量(kg)60電源充電式バッテリー(標準付属)、ACアダプタ標準装備最小表示(g)5・20(認定済)仕様1(特定計量器)非対応/第2計量台入力非対応計測単位キログラム、グラム保護等級保護定格:IP66通信方式Ethernet (アクセサリ)、RS232 (標準装備)、USB (アクセサリ)ディスプレイマルチカラーバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと.風袋引き範囲最大ひょう量までプラットホーム寸法(mm)(奥行×幅)355×305校正分銅60kg、OIML M1 または ASTM CL F材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで100時間
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする