曜日別特売
GB-100シュシュ ギフトバッグ 大森 18800286

 

GB-100シュシュ ギフトバッグ 大森 18800286
GB-100シュシュ ギフトバッグ 大森 18800286

ギフトバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(200枚)材質PET注文コード18800286品番GB-100シュシュ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

アーチ状のフォルムとハンドルが可愛いらしい印象を感じさせてくれます。 側面に折り目がないため、商品の出し入れがしやすいのが特徴です。
口が大きく広がるので、商品の出し入れが簡単!

用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PET寸法(mm)115×70×80透明

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする