曜日別特売
AO-100 エアロケース オーバル 大森 18800478

 

AO-100 エアロケース オーバル 大森 18800478
AO-100 エアロケース オーバル 大森 18800478

エアロケース オーバル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(mm)97×25(48)×140(116)
内容量1箱(200枚)注文コード18800478品番AO-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

丸みをおびた形状で売り場でも注目度アップ!縦置き・横置き・吊り下げなど、
売り場の陳列スペースに合わせたセレクトが出来ます。

用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。材質PVC寸法(mm)97×25(48)×140(116)透明

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする