AX8201+ION-100A 精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセット オーハウス 18801198

精密天びん(アドベンチャーシリーズ)+イオナイザセット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット最小表示(g)0.1最大秤量(g)8200注文コード18801198品番AX8201+ION-100A
参考基準価格(税別)¥338,700販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

カラータッチスクリーン、アイコンベースのユーザーインターフェイス、および人間工学に基づいた設計を特長としており、設定と使用が簡単です。
特殊な計量モード、複数の接続オプション、AutoCal(TM)などの機能は、さまざまなアプリケーションに汎用性と柔軟性を提供します。
耐久性のある構造、大きな軽量面、省スペースの風防設計、保護カバーにより、ラボ、教育、および産業環境での使用が可能になります。

仕様●最小軽量値(USP、0.1%、代表値)(g):200●表示部保護カバー:標準装備寸法(mm)230×354×100電源ACアダプタ標準装備最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)175×195計測単位ミリグラム、グラム、カスタム通信方式USB、RS232 (標準装備)、USBホスト校正内部:AutoCal(TM)-自動繰返し性代表値:0.1g表示器外部:別売ディスプレイ高解像度フルカラーVGAタッチディスプレイ使用温湿度範囲温度/10℃~30℃、湿度/80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで直線性±0.2g安定時間(秒)1.5校正分銅5000g、OIML F1 または ASTM Class 2最大秤量(g)8200
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする