仕様●最小軽量値(USP、0.1%、代表値)(g):0.2●表示部保護カバー:標準装備●風防:標準装備寸法(mm)230×354×340電源ACアダプタ標準装備最小表示(mg)0.1計量皿寸法(mm)Φ90計測単位ミリグラム、グラム、キログラム、カスタム通信方式USB、RS232 (標準装備)、USBホスト校正内部:AutoCal(TM)-自動繰返し性代表値:0.1 mg表示器外部:別売ディスプレイカラータッチパネルWQVGAのフルカラー 4.3使用温湿度範囲温度/10℃~30℃、湿度/80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで直線性±0.2mg安定時間(秒)3校正分銅300g、OIML E2 または ASTM CL 1最大秤量(g)320