ウイング
鉄下地用・フラットヘッドビス プラケース入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(90本)
1パック(100本)
1パック(90本)
1パック(75本)
1パック(60本)
1パック(45本)
1パック(40本)
1パック(35本)
1パック(30本)
ねじ径×長さ(mm)
5×19
5×16
5×19
5×25
5×35
5×45
5×50
5×60
5×70
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(90本)
注文コード
18801697
品番
4591
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
¥
860
バスケットに入れる
超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
全ネジ
働き長さ(mm)
(W2)7.2
頭径(Φmm)
10
表面処理
三価ユニクロ
ねじ径×長さ(mm)
5×19
穴の形状
十字穴2番
適合板厚
~4.0