曜日別特売
4691 鉄下地用・フラットヘッドビス 箱入 ウイング 18801828

 

4691 鉄下地用・フラットヘッドビス 箱入 ウイング 18801828
4691 鉄下地用・フラットヘッドビス 箱入 ウイング 18801828
4691 鉄下地用・フラットヘッドビス 箱入 ウイング 18801828

鉄下地用・フラットヘッドビス 箱入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(460本)
ねじ径×長さ(mm)5×19
内容量1箱(460本)注文コード18801828品番4691
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥3,608
販売価格(税別)
3,280

超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。

用途薄鋼板+鉄骨材質ねじ長さ(mm)全ネジ働き長さ(mm)(W2)7.2頭径(Φmm)10表面処理三価ユニクロねじ径×長さ(mm)5×19穴の形状十字穴2番適合板厚~4.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする