ウイング
鉄下地用・フラットヘッドビス ステンレス 箱入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(460本)
1箱(500本)
1箱(460本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(240本)
ねじ径×長さ(mm)
5×19
5×16
5×19
5×25
5×35
5×45
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(460本)
注文コード
18801907
品番
4701
参考基準価格(税別)
¥7,640
販売価格(税込)
¥5,874
販売価格(税別)
¥
5,340
バスケットに入れる
超薄頭が不陸を解消。部材の重ね部に最適。しっかり入った十字穴が安定した作業を約束。
用途
薄鋼板+鉄骨
材質
ステンレスSUS410
ねじ長さ(mm)
全ネジ
働き長さ(mm)
(W2)7.2
頭径(Φmm)
10
表面処理
パシペート
ねじ径×長さ(mm)
5×19
穴の形状
十字穴2番
適合板厚
~4.0