ビス単体画像
ウイング
たる木ビスⅡ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(100本)
1箱(50本)
ねじ径×長さ(mm)
5.5×150
5.5×105
5.5×120
5.5×135
5.5×150
5.5×165
5.5×185
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
18802090
品番
9073
参考基準価格(税別)
¥5,270
販売価格(税込)
¥4,048
販売価格(税別)
¥
3,680
バスケットに入れる
新開発のカット形状「匠のカット」。
速い打込み速度、抜群に軽い打込み、優れた木割れ防止機能を実現。
ひねり金物(ST-12)と同等以上の耐力があります。
用途
垂木と桁の締結。
材質
鉄
ねじ長さ(mm)
40
頭径(Φmm)
14
表面処理
シルバーコート
ねじ径×長さ(mm)
5.5×150
適合高さ(mm)
【垂木】~105
穴の形状
四角穴3番
注意
※・施工にあたっては、建築主事、指定確認検査機関にご確認ください。
※・施工後はビスが見えなくなりますので施工確認写真を撮ることをお勧めします。