1012785283-1-4L 大きいサイズ 半袖フルジップラッシュガード OCEAN PACIFIC 18803447

1012785283-1-4L 大きいサイズ 半袖フルジップラッシュガード OCEAN PACIFIC 18803447
1012785283-1-4L 大きいサイズ 半袖フルジップラッシュガード OCEAN PACIFIC 18803447
1012785283-1-4L 大きいサイズ 半袖フルジップラッシュガード OCEAN PACIFIC 18803447
1012785283-1-4L 大きいサイズ 半袖フルジップラッシュガード OCEAN PACIFIC 18803447
1012785283-1-4L 大きいサイズ 半袖フルジップラッシュガード OCEAN PACIFIC 18803447
1012785283-1-4L 大きいサイズ 半袖フルジップラッシュガード OCEAN PACIFIC 18803447

大きいサイズ 半袖フルジップラッシュガード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ネイビー
裾廻り(cm)130
内容量1枚注文コード18803447品番1012785283-1-4L
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

OCEAN PACIFICの半袖フルジップラッシュガードです。
日焼けの原因となる紫外線から守ってくれるUVケア機能付きで、海・プール・アウトドアといった外での活動も安心して楽しめます。
多方向に伸びる、光沢感のあるストレッチ素材で肌にピタッとフィットするので動きやすさも◎。

仕様UV加工(UPF50+)/プリント(ラバー)/チンガード/ストレッチネイビー混率(%)ポリエステル 85%, ポリウレタン 15%総丈(cm)78裾廻り(cm)130バスト(cm)130裄丈(cm)53袖口(cm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする