曜日別特売
SSTD 015 超硬ストレートドリル WIDIN 18811765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ストレートドリル

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)1.5注文コード18811765品番SSTD 015
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。
従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。

ドリル径(Φmm)1.5溝長(mm)13全長(mm)38シャンク径(Φmm)1.5材質超硬表面処理TiNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 焼きの入った鋼板に穴開け
ジャングルスクーターズ自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイレストア時、溶接で焼きの入った鋼板に穴開けするために2.2mmを使用。通常のドリルでは歯が立たなかったところにしっかり穴が開けられました。ボール盤では固定できないワークだったためハンドドリルに装着せざるを得なかったが、やはり細いこともあり穴開け後の反動をくらって先端部が折れてしまった。こればかりは当方のイレギュラーな使い方によるものであり超硬故に仕方ないところかも。まずは難削材に穴開けが出来て、作業が進められて何より。価格相応の性能だと思います。

2025-11-14
用途: パーティクルボードの穴あけ

要望の径があったため購入しました。
CNCで、他の刃物よりも甲高い音はしましたが、仕上がりには特に問題ありませんでした。

対象商品 : 18812018
2025-02-08
用途: スタッドボルト折れ修復
kiodesignサービス業

シリンダーヘッドスタッドボルト折れに施したエキストラクター折れ除去に使用。他の超硬を謳う商品の不甲斐なさに呆れていた所の救世主となりました。焼の入ったエキストラクターもなんのその勢いよくガシガシ削る頼もしさ。無事ヘッドを再生出来ました。超硬の名に嘘偽りない品質に感動しました。

4が参考にしています
対象商品 : 18812115
2024-03-01
用途: 折れたボルトの切削
その他業種

折れてしまったボルトに再タップする際に下穴ドリルとして使用。価格は高いが切削性は十分である。

対象商品 : 18811966
2021-10-08
用途: 浅い穴あけ
BM工房

刃長や全長が短く旋盤やフライス盤で使い安い。コーティングも剥がれず嬉しいとこ。又リピートます。

対象商品 : 18812018
2022-06-16
用途: カーボンファイバーの穴あけ
製造業

ハイスだと1個あけると終わるのですが、刃がへたることなくあきました。

2025-04-17
用途: 切削工具の製作
ATE・Nその他業種

HSS鋼に穴をあける為、念のためにHSS鋼を焼きなましが焼きなまさなくても開けられたようです。

対象商品 : 18811914
2019-07-15
用途: 折れたエキストラクターの除去に使用しました
サービス業

折れたボルトを除去しようとして使用したエキストラクターを使って作業してたらそれもポッキリと折れ通常のドリルではどうにもならなかったのでこちらの超硬ドリルを使用しました。
切削力は文句なくゴリゴリ削れました。
この手の商品としては比較的安価で買いやすい値段なのが嬉しいです。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする