エルボ(2-1/2B) コート継手 (コート)エルボ シーケー金属 18811924

コート継手 (コート)エルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(B)2-1/2
呼び径(A)65
内容量1個注文コード18811924品番エルボ(2-1/2B)
参考基準価格(税別)¥6,460販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
形状エルボ呼び径(B)2-1/2材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング呼び径(A)65中心から端面までの距離 A(mm)69適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする