曜日別特売
チーズ(3/4B) コート継手 (コート)チーズ シーケー金属 18811985

コート継手 (コート)チーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード18811985品番チーズ(3/4B)
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
形状チーズ呼び径(B)3/4材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング呼び径(A)20中心から端面までの距離 A(mm)32適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする